Beli submersible pump shimizu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  3. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  4. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 10|30|50
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Pipe (inch): 1
    • Voltage (V): 220
  6. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  7. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  8. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  9. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  14. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  15. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  16. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Daftar Harga submersible pump shimizu Terbaru November 2026
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp20.999.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp6.799.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)Rp23.999.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp919.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.599.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)